Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07840.037.0043 Cupă șurub de fixare cu dublă 3/8-16 X 7/16, 100BUC | AE7ACT 5WE16

APPROVED VENDOR U07840.037.0043 Cupă șurub de fixare 3/8-16 X 7/16, 100 buc.

În stoc
Element: AE7ACT Model: U07840.037.0043Ref. cruce: 5WE16 / 159Z84

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.375 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală7 / 16 "
Punct Dia.0.194 - 0.212 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3532
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0043 Cupă șurub de fixare 3/8-16 X 7/16, 100 buc.
€34.86 /ambalaj