Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07840.075.0150 Socket Set Screw Cup 3/4-10 X 1-1/2, 5PK | AA8YMB 1AU66

APPROVED VENDOR U07840.075.0150 Cupă șurub de fixare 3/4-10 X 1-1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AA8YMB Model: U07840.075.0150Ref. cruce: 1AU66 / 159J09

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.750 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.5 "
Punct Dia.0.425 - 0.450 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3038
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.075.0150 Cupă șurub de fixare 3/4-10 X 1-1/2, 5 buc.
€29.56 /ambalaj