Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07840.087.0125 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 1-1/4, 5PK | AE4TAV 5MNU6

APPROVED VENDOR U07840.087.0125 Cupă șurub de fixare 7/8-9 X 1-1/4, 5 buc.

În stoc
Element: AE4TAV Model: U07840.087.0125Crucea Ref: 5MNU6
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
€109.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.500 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.25 "
Punct Dia.0.502 - 0.530 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet7 / 8-9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2966
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.087.0125 Cupă șurub de fixare 7/8-9 X 1-1/4, 5 buc.
€109.26 /ambalaj