Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07852.012.0025 Socket Set Screw Cup 5-44 X 1/4, 100PK | AE7AWA 5WJZ4

APPROVED VENDOR U07852.012.0025 Cupă cu șurub de fixare 5-44 X 1/4, 100 buc

În stoc
Element: AE7AWA Model: U07852.012.0025Crucea Ref: 5WJZ4
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
€20.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.062 "
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 4 "
Punct Dia.0.057 - 0.067 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet5-44

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0229
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.012.0025 Cupă cu șurub de fixare 5-44 X 1/4, 100 buc
€20.41 /ambalaj