Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07852.050.0300 Cupă șurub de fixare 1/2-20 X 3, 10BUC | AA8VPM 1AJ70

APPROVED VENDOR U07852.050.0300 Cupă cu șurub de fixare 1/2-20 X 3, 10 buc.

În stoc
Element: AA8VPM Model: U07852.050.0300Ref. cruce: 1AJ70 / 159H96
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
€78.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.500 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3"
Punct Dia.0.270 - 0.291 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet1 / 2-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5733
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.050.0300 Cupă cu șurub de fixare 1/2-20 X 3, 10 buc.
€78.60 /ambalaj