Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07852.062.0250 Socket Set Screw Cup 5/8-18 X 2-1/2, 10PK | AA8YLZ 1AU47

APPROVED VENDOR U07852.062.0250 Cupă șurub de fixare 5/8-18 X 2-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AA8YLZ Model: U07852.062.0250Ref. cruce: 1AU47 / 159J07
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
€74.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.625 "
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală2.5 "
Punct Dia.0.347 - 0.371 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet5 / 8-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7366
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.062.0250 Cupă șurub de fixare 5/8-18 X 2-1/2, 10 buc.
€74.23 /ambalaj