Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 6-32 X 1/2, 100PK | AB8FWQ 25J697

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Șurub de fixare cu dublă cupă moletă 6-32 X 1/2, 100 buc.

În stoc
Element: AB8FWQ Model: U07890.013.0050Crucea Ref: 25J697

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€24.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.138 "
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct Dia.0.069 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC 48-53
Dimensiune de filet6-32
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0616
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Șurub de fixare cu dublă cupă moletă 6-32 X 1/2, 100 buc.
€24.30 /ambalaj