Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07890.016.0025 Șurub de fixare cu dublă Cupă moletă 8-32 X 1/4, 100BUC | AA9XKP 1HLL8

APPROVED VENDOR U07890.016.0025 Șurub de fixare cu dublă cupă moletă 8-32 X 1/4, 100 buc.

În stoc
Articol: AA9XKP Model: U07890.016.0025Crucea Ref: 1HLL8
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
€30.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.164 "
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 4 "
Punct Dia.0.082 "
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC 48-52
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.016.0025 Șurub de fixare cu dublă cupă moletă 8-32 X 1/4, 100 buc.
€30.09 /ambalaj