Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1DKH5 Lanț 4/0 Dimensiune 10 picioare 600 lb. | AA9JMW

DAYTON 1DKH5 Lanț 4/0 Dimensiune 10 picioare 600 lb.

În stoc
Articol: AA9JMW Model: 1DKH5
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
€6.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanţ
Moduri de aplicareNu pentru ridicare
Tip de lanțSudate
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime10ft
Tip de legăturăCare trece
Link-uri pe picior13
MaterialQ235 Oțel
Dimensiunea comerțului4/0
Limita sarcinii de lucru600 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7315825000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 1DKH3 Lanț 2/0 Dimensiune 10 picioare 450 lb. | AA9JMU 1DKH310ft2/0450 lb.€26.00
DAYTON 1DKH4 Lanț 2/0 Dimensiune 50 picioare 450 lb. | AA9JMV 1DKH450ft2/0450 lb.€267.47
DAYTON 1DKH6 Lanț 4/0 Dimensiune 50 picioare 600 lb. | AA9JMX 1DKH650ft4/0600 lb.€307.10
DAYTON MH13X47902G Lanț | AH2FML 26FG88 MH13X47902G---€235.10
DAYTON MH2MPT302G Lanț | AJ2ATZ 46H664 MH2MPT302G---€28.63
DAYTON MH5PKE07G Lanț | AJ2BJH 46J601 MH5PKE07G---€74.77
DAYTON MH2MPU507G Lanț | CH9UWV 46H696 MH2MPU507G---€22.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DKH5 Lanț 4/0 Dimensiune 10 picioare 600 lb.
€6.91 /unitate