Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07890.016.0062 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 8-32 X 5/8, 100BUC | AB8FWU 25J701

APPROVED VENDOR U07890.016.0062 Șurub de fixare cu dublă cupă moletă 8-32 X 5/8, 100 buc.

În stoc
Element: AB8FWU Model: U07890.016.0062Crucea Ref: 25J701
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
€24.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.164 "
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală5 / 8 "
Punct Dia.0.082 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC 48-53
Dimensiune de filet8-32
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1192
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.016.0062 Șurub de fixare cu dublă cupă moletă 8-32 X 5/8, 100 buc.
€24.18 /ambalaj