Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07890.031.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 5/16-18 X 1/2, 100PK | AA9XLL 1HLT1

APPROVED VENDOR U07890.031.0050 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 5/16-18 X 1/2, 100PK

În stoc
Articol: AA9XLL Model: U07890.031.0050Ref încrucișat: 1HLT1 / 159J47
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
€50.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.313 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct Dia.0.156 "
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC 48-52
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3056
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.031.0050 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 5/16-18 X 1/2, 100PK
€50.01 /ambalaj