Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07890.050.0075 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 1/2-13 X 3/4, 25BUC | AA9XMA 1HLU8

APPROVED VENDOR U07890.050.0075 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 1/2-13 X 3/4, 25PK

În stoc
Element: AA9XMA Model: U07890.050.0075Ref încrucișat: 1HLU8 / 159J60
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
€40.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.500 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 4 "
Punct Dia.0.250 "
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC 48-52
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3114
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.050.0075 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 1/2-13 X 3/4, 25PK
€40.14 /ambalaj