Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07891.025.0025 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 1/4-28 X 1/4, 100BUC | AA9XLE 1HLR4

APPROVED VENDOR U07891.025.0025 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 1/4-28 X 1/4, 100PK

În stoc
Element: AA9XLE Model: U07891.025.0025Crucea Ref: 1HLR4
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
€36.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 4 "
Punct Dia.0.125 "
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC 48-52
Dimensiune de filet1 / 4-28

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0774
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.025.0025 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 1/4-28 X 1/4, 100PK
€36.54 /ambalaj