Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07891.031.0062 Socket Set Screw Knurled Cup 5/16-24 X 5/8, 100PK | AB8FXH 25J718

APPROVED VENDOR U07891.031.0062 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 5/16-24 X 5/8, 100PK

În stoc
Articol: AB8FXH Model: U07891.031.0062Ref. cruce: 25J718 / 159K08
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
€46.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.313 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală5 / 8 "
Punct Dia.0.156 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC 48-53
Dimensiune de filet5 / 16-24
TipE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4136
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.031.0062 Șurub de fixare cu mufă Cupă moletă 5/16-24 X 5/8, 100PK
€46.03 /ambalaj