Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08100.087.0001 Hex Nut Grade 2 7/8-9, 10PK | AA4JPH 12P503

APPROVED VENDOR U08100.087.0001 Piuliță hexagonală grad 2 7/8-9, 10 buc

În stoc
Element: AA4JPH Model: U08100.087.0001Ref. cruce: 12P503 / 42JM07
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
€17.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaSimplu
Calitate2
Înălţime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate2
Rockwell HardnessB70 la B100
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08100.087.0001 Piuliță hexagonală grad 2 7/8-9, 10 buc
€17.52 /ambalaj