Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08110.050.0001 Hex Nut Grade 2 1/2-13, 50PK | AB9UWA 2FE69

APPROVED VENDOR U08110.050.0001 Piuliță hexagonală grad 2 1/2-13, 50 buc

În stoc
Element: AB9UWA Model: U08110.050.0001Crucea Ref: 2FE69
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
€14.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime7 / 16 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB70 la B100
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8433
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.050.0001 Piuliță hexagonală grad 2 1/2-13, 50 buc
€14.68 /ambalaj