Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08111.043.0001 Piuliță hexagonală grad 2 7/16-14, 25BUC | AA4TWL 13D964

APPROVED VENDOR U08111.043.0001 Piuliță hexagonală grad 2 7/16-14, 25 buc

În stoc
Articol: AA4TWL Model: U08111.043.0001Crucea Ref: 13D964
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
€10.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Clasa de proprietate2
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.043.0001 Piuliță hexagonală grad 2 7/16-14, 25 buc
€10.30 /ambalaj