Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08210.031.0350 Hex Cap Screw Grade 2 5/16-18 X 3-1/2, 50PK | AE4FGJ 5JTT3

APPROVED VENDOR U08210.031.0350 Șurub hexagonal grad 2 5/16-18 X 3-1/2, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4FGJ Model: U08210.031.0350Cross Ref: 5JTT3 / 42JP18
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
€34.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap3.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată55,000 psi
Rockwell HardnessB80 la B100
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune74,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8454
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08210.031.0350 Șurub hexagonal grad 2 5/16-18 X 3-1/2, 50 buc.
€34.62 /ambalaj