Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08280.037.0350 Hex Lag Screw 3/8 X 3 1/2 Inch Length, 50PK | AB2DBG 1LB96

APPROVED VENDOR U08280.037.0350 Șurub hexagonal 3/8 X 3 1/2 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AB2DBG Model: U08280.037.0350Crucea Ref: 1LB96
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
€35.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1231
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2-1/2 Șurub Hexagonal 18-8 1/4 x 2 1/2 inch Lungime - Pachet De 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Simplu7 / 16 "Surub hexagonal2.5 "Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€912.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.037.0350 Șurub hexagonal 3/8 X 3 1/2 inch lungime, 50 buc.
€35.33 /ambalaj