Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08280.062.0400 Hex Lag Screw Zinc 5/8 X 4 L, 25PK | AB2DRD 1LE25

APPROVED VENDOR U08280.062.0400 Șurub Hexagonal Zinc 5/8 X 4 L, 25 buc

În stoc
Element: AB2DRD Model: U08280.062.0400Crucea Ref: 1LE25
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
€148.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Lungime4"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 8 "
Mărimea5 / 8 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8988
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2-1/2 Șurub Hexagonal 18-8 1/4 x 2 1/2 inch Lungime - Pachet De 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Simplu7 / 16 "Surub hexagonal2.5 "Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€912.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.062.0400 Șurub Hexagonal Zinc 5/8 X 4 L, 25 buc
€148.41 /ambalaj