Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08305.031.0075 Șurub de transport 5/16-18 X 3/4 L, 100BUC | AB2DVA 1LE98

APPROVED VENDOR U08305.031.0075 Șurub de transport 5/16-18 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB2DVA Model: U08305.031.0075Crucea Ref: 1LE98
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
€12.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
finalizareazinc
CalitateA
Cap Dia.0.688 "
Inaltimea capului0.156 "
Tip capRundă
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.156 "
Lățimea pătrată0.307 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2204
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318152055
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.031.0075 Șurub de transport 5/16-18 X 3/4 L, 100 buc.
€12.58 /ambalaj