MERCOID Comutator de presiune


Filtru
Evaluare contact AC: 15A @ 125/250/480 V , Acțiune: Standard , Tip de acționare: Diafragmă , Presiune de spargere: 1200 psi , Formular de contact: SPDT , Evaluare contact DC: 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V , CP @ 3 faze - 230V: 1/4 , Evaluare IP: 54 , Evaluare NEMA: 4X , Faza: Singur / Trei , Temp. Gamă: -30 grade până la 180 grade F
StilModelDiferenţialTip de portGamăPreț (ex. TVA)
A
SA1111E-A4-K1
4 la 7.5 psi1-Port 1/4 "FNPT10 la 150 psi€1,360.56
A
SA1111E-S5-K2
4 la 7.5 psi1-Port 1/2 "FNPT10 la 150 psi€1,610.98
A
SA1112E-A4-K1
5 la 12.5 psi1-Port 1/4 "FNPT20 la 250 psi€1,467.00
A
SA1112E-S5-K2
5 la 12.5 psi1-Port 1/2 "FNPT20 la 250 psi€1,309.81
A
SA1113E-A4-K1
12 la 45 psi1-Port 1/4 "FNPT30 la 500 psi€1,456.98
A
SA1113E-S5-K2
12 la 45 psi1-Port 1/2 "FNPT30 la 500 psi€1,622.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?