Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERCOID SA1111E-S5-K2 Presostat Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGL 2HMA2

MERCOID SA1111E-S5-K2 Presostat Spdt 1/2 Fnpt

În stoc
Element: AC2CGL Model: SA1111E-S5-K2Crucea Ref: 2HMA2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,610.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Evaluare contact AC15A @ 125/250/480 V
AcțiuneStandard
Tipul de acționareDiafragmă
Presiune de explozie1200 psi
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V
Diferenţial4 la 7.5 psi
HP @ 3 fază - 230V1/4
IP Rating-ul54
NEMA Rating-ul4X
FazăSingur / Trei
Tip de port1-Port 1/2 "FNPT
Gamă10 la 150 psi
Temp. Gamă-30 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: în limita a 20 de grade de orientare verticală de montare, piulițe hexagonale interioare de 7/16" reglare punct de referință

Variante de produs

ProdusModelDiferenţialTip de portGamăPreț
MERCOID SA1111E-A4-K1 Presostat Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGK 2HMA1 SA1111E-A4-K14 la 7.5 psi1-Port 1/4 "FNPT10 la 150 psi€1,360.56
MERCOID SA1112E-A4-K1 Presostat Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGM 2HMA3 SA1112E-A4-K15 la 12.5 psi1-Port 1/4 "FNPT20 la 250 psi€1,467.00
MERCOID SA1112E-S5-K2 Presostat Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGN 2HMA4 SA1112E-S5-K25 la 12.5 psi1-Port 1/2 "FNPT20 la 250 psi€1,309.80
MERCOID SA1113E-A4-K1 Presostat Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGP 2HMA5 SA1113E-A4-K112 la 45 psi1-Port 1/4 "FNPT30 la 500 psi€1,456.97
MERCOID SA1113E-S5-K2 Presostat Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGQ 2HMA6 SA1113E-S5-K212 la 45 psi1-Port 1/2 "FNPT30 la 500 psi€1,622.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERCOID SA1111E-S5-K2 Presostat Spdt 1/2 Fnpt
€1,610.98 /unitate