MECHANIX Mănuși de lucru Fastfit


Filtru
Material din spate: Spandex / Căptușit , Tip de închidere: Alunecă , Culoare: Negru , Manșetă: Înfiorat , Stil deget: Complet , Material căptușeală pentru articulații: Spandex căptușit , Material căptușeală: Spandex căptușit , Palm Construction: Piele sintetica , Material palmier: Piele sintetica , Material de cusătură: Nailon , Subcategorie: Piele , Stilul degetului mare: Keystone
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
CFM-05-012
2XL€34.61
A
CFM-05-010
L€34.61
A
CFM-05-009
M€34.61
A
CFM-05-008
S€34.61
A
CFM-05-011
XL€34.61

Mănuși de lucru Fastfit

Mănușile de lucru Mechanix FastFit mențin o aderență puternică pe unelte și le protejează mâinile de muchii ascuțite, substanțe chimice și temperaturi extreme. Sunt ideale pentru construcții și întreținere auto pentru a proteja împotriva tăierilor, abraziunilor și impacturilor minore, asigurând mâinile în siguranță și agile în timpul sarcinilor solicitante.

DESCRIERE

  • They comply with ANSI/ISEA standards to withstand a maximum puncture force of 20 N.
  • These gloves come with touchscreen compatibility, enabling users to operate electronic devices without removing their gloves.
  • These gloves offer reinforced thumb crotch, enhancing their durability in a high-stress area.
  • They are equipped with moisture-wicking TrekDry material on the back, ensuring comfort and dryness during extended wear.
  • They feature a non-latex design, making them a suitable choice for users with latex allergies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?