Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MECHANIX MFF-05-010 Mănuși de mecanică Negru L Pr | AA7ZFU 16V425

MECHANIX MFF-05-010 Mănuși mecanică Negru L Pr

În stoc
Articol: AA7ZFU Model: MFF-05-010Crucea Ref: 16V425
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
€34.61 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateSpandex / Căptușit
Tip de închidereAlunecă
CuloriNegru
ManșetăÎnfiorat
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiSpandex căptușit
Material pentru căptușealăSpandex căptușit
Constructie PalmPiele sintetica
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaL
Material de cusutNailon
SubcategoriePiele
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6216005820
Tara natalaPH

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MECHANIX MFF-05-008 Mănuși de mecanică Negru S Pr | AA7ZFR 16V423 CFM-05-008S€34.61
MECHANIX MFF-05-009 Mănuși de mecanică Negru M Pr | AA7ZFT 16V424 CFM-05-009M€34.61
MECHANIX MFF-05-011 Mănuși de mecanică Negru Xl Pr | AA7ZFV 16V426 CFM-05-011XL€34.61
MECHANIX MFF-05-012 Mănuși de mecanică Negru 2xl Pr | AA7ZFW 16V427 CFM-05-0122XL€34.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MECHANIX MFF-05-010 Mănuși mecanică Negru L Pr
€34.61 /unitate