Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08307.025.0150 Șurub de transport 1/4-20 X 1 1/2 L, 100BUC | AB2FRC 1LU73

APPROVED VENDOR U08307.025.0150 Șurub de transport 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK

În stoc
Post: AB2FRC Model: U08307.025.0150Ref. cruce: 1LU73 / 164W17
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
€24.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA
Cap Dia.0.563 "
Inaltimea capului0.125 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.125 "
Lățimea pătrată0.245 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0319
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318152055
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.025.0150 Șurub de transport 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK
€24.05 /ambalaj