Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08320.025.0125 Șurub de transport 1/4-20 X 1 1/4 L, 100BUC | AB9LCG 2DU38

APPROVED VENDOR U08320.025.0125 Șurub de transport 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK

În stoc
Element: AB9LCG Model: U08320.025.0125Ref. cruce: 2DU38 / 164W40
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
€26.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
finalizareazinc
Calitate5
Cap Dia.0.594 "
Inaltimea capului0.145 "
Tip capRundă
Lungime1.25 "
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.156 "
Lățimea pătrată0.26 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.94
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.025.0125 Șurub de transport 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK
€26.27 /ambalaj