Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08450.025.0300 Hex Lag Screw Galvanised 1/4 X 3 Length, 100PK | AB2DRR 1LE37

APPROVED VENDOR U08450.025.0300 Șurub Hexagonal Galvanizat 1/4 X 3 Lungime, 100PK

În stoc
Articol: AB2DRR Model: U08450.025.0300Ref. cruce: 1LE37 / 166W44
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
€31.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Lungime3"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.597
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318110000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0300 Șurub Hexagonal Galvanizat 1/4 X 3 Lungime, 100PK
€31.91 /ambalaj