Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08450.025.0350 Șurub Hex Lag 1/4 X 3 1/2 Lungime, 100UC | AB2DRT 1LE38

APPROVED VENDOR U08450.025.0350 Șurub hexagonal 1/4 X 3 1/2 lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2DRT Model: U08450.025.0350Ref. cruce: 1LE38 / 166W45
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
€23.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8356
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0350 Șurub hexagonal 1/4 X 3 1/2 lungime, 100 buc.
€23.28 /ambalaj