HUBBELLOCK Intrare cu flanșă de blocare


Filtru
grad: Industrial , Tip de montare: Spălați montura , Configurație NEMA: Non-NEMA , Număr de poli: 3 , Număr de fire: 4 , Faza: 3 , Tip: Neacoperit , Voltaj: 250VDC / 600VAC , Tip fir: Standard
StilModelamperiCuloriIP Rating-ulMaterialNEMA Rating-ulPreț (ex. TVA)
A
HBL20418
20 @ 250V / 30 @ 600VNegru30Fenolic / aluminiu turnat4, 4X, 12€405.56
B
HBL3775
50Metalic20Oțel / Rynite4X, 12€350.13
C
HBL3768
50Metalic20Carcasă din oțel cu capac de ridicare / Rynite4X, 12€415.76

Intrare cu flanșă de blocare

Prizele de blocare cu flanșă Hubbellock sunt montate pe partea laterală a unei carcase sau a unui panou pentru a alimenta dispozitivul cu energie. Aceste prize au contacte tată turnate, care sunt rezistente la deteriorare și oferă o conexiune pozitivă constantă. Aceste inserții de blocare au carcasă cu flanșe metalice pentru rezistență și protecție maxime. Modelele selectate au carcasă izolată nemetalic integrată cu un capac metalic cu arc pentru protecție împotriva umezelii și prafului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?