Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELLOCK HBL3775 Priză cu flanșă 600v 50a 3p 4w 3ph | AC8QLU 3D735

HUBBELLOCK HBL3775 Priză cu flanșă 600v 50a 3p 4w 3ph

În stoc
Element: AC8QLU Model: HBL3775Crucea Ref: 3D735
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
€350.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă de blocare
amperi50
CuloriMetalic
CalitateIndustrial
IP Rating-ul20
MaterialOțel / Rynite
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMANon-NEMA
NEMA Rating-ul4X, 12
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
TipNeacoperit
Voltaj250VDC / 600VAC
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu placă din oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriIP Rating-ulMaterialNEMA Rating-ulPreț
HUBBELLOCK HBL20418 Priză cu flanșă 600v 30a @ 600v 3p 4w | AC8QJQ 3D505 HBL2041820 @ 250V / 30 @ 600VNegru30Fenolic / aluminiu turnat4, 4X, 12€405.56
HUBBELLOCK HBL3768 Priză cu flanșă de blocare 600v 50a 3p 4w | AC8QLT 3D734 HBL376850Metalic20Carcasă din oțel cu capac de ridicare / Rynite4X, 12€415.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELLOCK HBL3775 Priză cu flanșă 600v 50a 3p 4w 3ph
€350.14 /unitate