Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08450.031.0150 Hex Lag Screw 5/16 X 1 1/2 Length, 100PK | AB2DRY 1LE43

APPROVED VENDOR U08450.031.0150 Șurub hexagonal 5/16 X 1 1/2 lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2DRY Model: U08450.031.0150Crucea Ref: 1LE43
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
€118.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime1.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Mărimea5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4782
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0150 Șurub hexagonal 5/16 X 1 1/2 lungime, 100 buc.
€118.10 /ambalaj