Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08450.031.0350 Șurub Hexagonal 5/16 X 3 1/2 L, 50BUC | AB2DTC 1LE47

APPROVED VENDOR U08450.031.0350 Șurub hexagonal 5/16 X 3 1/2 L, 50 buc.

În stoc
Element: AB2DTC Model: U08450.031.0350Crucea Ref: 1LE47

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€81.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Mărimea5 / 16 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4684
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2-1/2 Șurub Hexagonal 18-8 1/4 x 2 1/2 inch Lungime - Pachet De 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Simplu7 / 16 "Surub hexagonal2.5 "Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€912.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0350 Șurub hexagonal 5/16 X 3 1/2 L, 50 buc.
€81.92 /ambalaj