Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08450.031.0600 Șurub Hexagonal Galvanizat 5/16 X 6 Lungime, 50PK | AB2DTF 1LE50

APPROVED VENDOR U08450.031.0600 Șurub Hexagonal Galvanizat 5/16 X 6 Lungime, 50PK

În stoc
Articol: AB2DTF Model: U08450.031.0600Crucea Ref: 1LE50
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
€38.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime6"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Mărimea5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3823
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0600 Șurub Hexagonal Galvanizat 5/16 X 6 Lungime, 50PK
€38.68 /ambalaj