Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08450.037.0250 Șurub hexagonal 3/8 X 2 1/2 inch Lungime, 50PK | AB2DTJ 1LE53

APPROVED VENDOR U08450.037.0250 Șurub hexagonal 3/8 X 2 1/2 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AB2DTJ Model: U08450.037.0250Crucea Ref: 1LE53

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€32.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime2.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.597
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS7318110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2-1/2 Șurub Hexagonal 18-8 1/4 x 2 1/2 inch Lungime - Pachet De 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Simplu7 / 16 "Surub hexagonal2.5 "Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€912.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0250 Șurub hexagonal 3/8 X 2 1/2 inch lungime, 50 buc.
€32.91 /ambalaj