Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08450.062.0300 Hex Lag Screw Galvanised 5/8 X 3 Length, 25PK | AB2DUE 1LE72

APPROVED VENDOR U08450.062.0300 Șurub Hexagonal Galvanizat 5/8 X 3 Lungime, 25PK

În stoc
Element: AB2DUE Model: U08450.062.0300Ref. cruce: 1LE72 / 166W61
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
€65.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Lungime3"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 8 "
Mărimea5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.12
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0300 Șurub Hexagonal Galvanizat 5/8 X 3 Lungime, 25PK
€65.40 /ambalaj