APPROVED VENDOR U08450.075.0600 Hex Lag Screw Galvanised 3/4 X 6 L, 20PK | AB2DUL 1LE78

APPROVED VENDOR U08450.075.0600 Șurub Hexagonal Galvanizat 3/4 X 6 L, 20PK

În stoc
Element: AB2DUL Model: U08450.075.0600Crucea Ref: 1LE78

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€207.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală1.125 "
Lungime6"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 4 "
Mărimea3 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8432
Înălțimea navei (cm)9.19
Lungimea navei (cm)33.96
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2-1/2 Șurub Hexagonal 18-8 1/4 x 2 1/2 inch Lungime - Pachet De 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Simplu7 / 16 "Surub hexagonal2.5 "Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€912.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.075.0600 Șurub Hexagonal Galvanizat 3/4 X 6 L, 20PK
€207.99 /ambalaj