Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U11360.025.0001 Piuliță hexagonală de blocare 1/4-20 7/16 inch, 100PK | AA9YZV 1JY41

APPROVED VENDOR U11360.025.0001 Piuliță hexagonală de blocare 1/4-20 7/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AA9YZV Model: U11360.025.0001Crucea Ref: 1JY41

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€5.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime5 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessC32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipSubțire
Lăţime7 / 16 "
Dimensiunea cheii7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U11360.025.0001 Piuliță hexagonală de blocare 1/4-20 7/16 inch, 100 buc.
€5.00 /ambalaj