Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U11360.050.0001 Piuliță hexagonală subțire 1/2-13 3/4In, 50PK | AA9YZZ 1JY49

APPROVED VENDOR U11360.050.0001 Piuliță hexagonală de blocare subțire 1/2-13 3/4 inchi, 50 buc.

În stoc
Element: AA9YZZ Model: U11360.050.0001Crucea Ref: 1JY49
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
€12.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime5 / 16 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessC32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipSubțire
Lăţime3 / 4 "
Dimensiunea cheii3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6102
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U11360.050.0001 Piuliță hexagonală de blocare subțire 1/2-13 3/4 inchi, 50 buc.
€12.10 /ambalaj