Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U11380.025.0001 Piuliță hexagonală de blocare 1/4-28 7/16 inch, 100PK | AA9ZAC 1JY61

APPROVED VENDOR U11380.025.0001 Piuliță hexagonală de blocare 1/4-28 7/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AA9ZAC Model: U11380.025.0001Crucea Ref: 1JY61

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€4.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime5 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessC32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipSubțire
Lăţime7 / 16 "
Dimensiunea cheii7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.025.0001 Piuliță hexagonală de blocare 1/4-28 7/16 inch, 100 buc.
€4.99 /ambalaj