Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12100.016.0001 Piuliță de blocare cu filet deformat Oțel carbon 8-32, 100PK | AB8UCU 29DM16

APPROVED VENDOR U12100.016.0001 Piuliță de blocare cu filet deformat oțel carbon 8-32, 100 buc

În stoc
Element: AB8UCU Model: U12100.016.0001Ref încrucișat: 29DM16 / 42JR15
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
€176.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare a firului deformat
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime0.191 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare a firului deformată
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipFlanșă superioară conică
Lăţime11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2282
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.016.0001 Piuliță de blocare cu filet deformat oțel carbon 8-32, 100 buc
€176.28 /ambalaj