Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12100.031.0001 Flanșă conică hexagonală de blocare 5/16-18, 100PK | AB8NZY 26LH53

APPROVED VENDOR U12100.031.0001 Piuliță hexagonală flanșă conică 5/16-18, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8NZY Model: U12100.031.0001Crucea Ref: 26LH53
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
€15.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.0.68
Calitate2
Înălţime24 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare cu flanșă superioară conică
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipFlanșă superioară conică
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.55
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.031.0001 Piuliță hexagonală flanșă conică 5/16-18, 100 buc.
€15.25 /ambalaj