Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12120.037.0001 Contrapiuliță Deformată 3/8-16, 50PK | AD6WQH 4CAL7

APPROVED VENDOR U12120.037.0001 Contrapiuliță deformată 3/8-16, 50PK

În stoc
Articol: AD6WQH Model: U12120.037.0001Ref încrucișat: 4CAL7 / 42JR28
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
€31.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare a firului deformat
Material de bazăOţel
Comparabil cuGradul G
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.810 "
Grosimea flanșei0.06 "
Calitate8
Înălţime27 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare a firului deformată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipFlanșă superioară conică
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4068
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.037.0001 Contrapiuliță deformată 3/8-16, 50PK
€31.31 /ambalaj