Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12120.075.0001 Locknut Deformed 3/4-10, 10PK | AD6WQK 4CAN1

APPROVED VENDOR U12120.075.0001 Contrapiuliță deformată 3/4-10, 10PK

În stoc
Articol: AD6WQK Model: U12120.075.0001Crucea Ref: 4CAN1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€16.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare a firului deformat
Material de bazăOţel
Comparabil cuGradul G
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1.585 "
Grosimea flanșei0.11 "
Calitate8
Înălţime53 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare a firului deformată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipFlanșă superioară conică
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.598
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.075.0001 Contrapiuliță deformată 3/4-10, 10PK
€16.21 /ambalaj