Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12300.011.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 4-40, 100BUC | AB8UDC 29DM36

APPROVED VENDOR U12300.011.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 4-40, 100 buc

În stoc
Articol: AB8UDC Model: U12300.011.0001Ref încrucișat: 29DM36 / 42JR37
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
€4.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime0.163 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0657
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.011.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 4-40, 100 buc
€4.56 /ambalaj