Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12300.025.0001 Blocare hexagonală grad 2 1/4-20, 100UC | AC9KWR 3HDU1

APPROVED VENDOR U12300.025.0001 Blocare hexagonală grad 2 1/4-20, 100 buc

În stoc
Articol: AC9KWR Model: U12300.025.0001Ref încrucișat: 3HDU1
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
€8.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime5 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4068
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.025.0001 Blocare hexagonală grad 2 1/4-20, 100 buc
€8.08 /ambalaj