Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12300.100.0001 Hex Lockout Grade 2 1-8, 5PK | AC9KWX 3HDV3

APPROVED VENDOR U12300.100.0001 Blocare hexagonală gradul 2 1-8, 5PK

În stoc
Articol: AC9KWX Model: U12300.100.0001Ref încrucișat: 3HDV3
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
€19.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime1 3 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6399
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.100.0001 Blocare hexagonală gradul 2 1-8, 5PK
€19.87 /ambalaj