Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12380.062.0002 Hex Jam Locknut Carbon Steel 5/8-18, 10PK | AB8UDG 29DM45

APPROVED VENDOR U12380.062.0002 Piuliță hexagonală blocare oțel carbon 5/8-18, 10 buc.

În stoc
Element: AB8UDG Model: U12380.062.0002Ref încrucișat: 29DM45 / 42JR92

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€4.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală de blocare
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime0.765 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1944
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.062.0002 Piuliță hexagonală blocare oțel carbon 5/8-18, 10 buc.
€4.82 /ambalaj