Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12380.075.0002 Hex Jam Locknut Carbon Steel 3/4-16, 10PK | AB8UDH 29DM46

APPROVED VENDOR U12380.075.0002 Piuliță hexagonală blocare oțel carbon 3/4-16, 10 buc.

În stoc
Element: AB8UDH Model: U12380.075.0002Ref încrucișat: 29DM46 / 42JR93
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
€9.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală de blocare
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime0.89 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2511
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.075.0002 Piuliță hexagonală blocare oțel carbon 3/4-16, 10 buc.
€9.21 /ambalaj