Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12380.125.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 1-1/4-12, 5PK | AB6YUX 22RW23

APPROVED VENDOR U12380.125.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 1-1/4-12, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6YUX Model: U12380.125.0002Ref. cruce: 22RW23 / 42JR96
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
€24.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-12 "
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime1 3 / 7 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipSubțire cu inserție din nailon
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.125.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 1-1/4-12, 5 buc.
€24.64 /ambalaj